Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastwagen 1200 kg 1305x880 mm 2 Stirnwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastwagen 1200 kg 1305x880 mm 2 Stirnwände
Schwerlastwagen 1200 kg 1305x880 mm 2 Stirnwände
Schwerlastwagen 1200 kg 1305x880 mm 2 Stirnwände
Schwerlastwagen 1200 kg 1305x880 mm 2 Stirnwände
Schwerlastwagen 1200 kg 1305x880 mm 2 Stirnwände
Artikel-Nr.:
     214B-7830205612
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SW-1303
EAN/GTIN:
     4035694004702
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
Schwerlastwagen mit 2 Stirnwänden • Geschweißte Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Wasserfest verleimte Sperrholzplatten • 4 Eckhülsen • Lichte Breite 800 mm • Höhe Stirn- und Längswände 800 mm • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller • Vollgummi-Elastik-Bereifung • Naben mit Kugellager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
SW-1303
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Tragkraft:
1200 kg
Ladefläche B x T:
880 x 1305 mm
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes stirnwagen, doppelstirnwandwagen, Rungenwagen, Langmaterial-Wagen, Schwerlast-Transportwagen, 7830205612, 30205612
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,81*
€ 654,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,90*
€ 655,27*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,17*
€ 655,42*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,19*
€ 658,77*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,39*
€ 746,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,69*
€ 888,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,17*
€ 873,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,36*
€ 833,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,12*
€ 816,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 670,83*
€ 798,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,39*
€ 778,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016646
ab € 626,98*
Ähnlich
Cordes
00016648
ab € 664,18*
Ähnlich
Cordes
00016647
ab € 477,61*
Ähnlich
Cordes
00016643
ab € 414,35*
Ähnlich
Cordes
00016645
ab € 442,76*
Ähnlich
Cordes
00016650
ab € 629,21*
Ähnlich
Cordes
00016651
ab € 531,32*
Ähnlich
Cordes
00016653
ab € 577,41*
Ähnlich
Cordes
00016649
ab € 499,38*
Ähnlich
Cordes
00016652
ab € 657,99*
Ähnlich
Cordes
00016654
ab € 712,84*
Ähnlich
Cordes
00017032
ab € 356,09*
Ähnlich
Cordes
00017031
ab € 1.208,16*
Ähnlich
Cordes
00017030
ab € 953,65*
Ähnlich
Cordes
00016633
ab € 263,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.