Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastwagen 1200 kg 1300x800 mm 2 Stirnwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastwagen 1200 kg 1300x800 mm 2 Stirnwände
Schwerlastwagen 1200 kg 1300x800 mm 2 Stirnwände
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601530
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-1303
EAN/GTIN:
     4035694004702
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
Schwerlastwagen mit Stirnwand

Hohe Stabilität
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, wasserfeste Sperrholzplatten.
Belastbare Vollgummi-Rollen
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastik-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager, Lenkrollen mit Feststeller.

Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Weitere Informationen:
Ladeflächenhöhe:
305 mm
Rungen-Nutzlänge:
600 mm
Lichte Breite:
800 mm
Höhe (Stirn-/Längswände):
800 mm
Tragkraft:
1200 kg
Rad-Ø:
200x50 mm
Ladefläche LxB:
1305x880 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes stirnwagen, doppelstirnwandwagen, 30205612, Langmaterial-Wagen, Rungenwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,91*
€ 654,13*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,81*
€ 654,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,64*
€ 654,58*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,40*
€ 657,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,38*
€ 693,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,44*
€ 778,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,54*
€ 764,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,65*
€ 746,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,26*
€ 732,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,81*
€ 704,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016646
ab € 626,16*
Ähnlich
Cordes
00016648
ab € 662,43*
Ähnlich
Cordes
00016647
ab € 477,33*
Ähnlich
Cordes
00016643
ab € 413,63*
Ähnlich
Cordes
00016645
ab € 442,87*
Ähnlich
Cordes
00016650
ab € 632,33*
Ähnlich
Cordes
00016651
ab € 534,45*
Ähnlich
Cordes
00016653
ab € 576,74*
Ähnlich
Cordes
00016649
ab € 502,16*
Ähnlich
Cordes
00016652
ab € 660,71*
Ähnlich
Cordes
00016654
ab € 712,99*
Ähnlich
Cordes
00017032
ab € 355,89*
Ähnlich
Cordes
00017031
ab € 1.202,83*
Ähnlich
Cordes
00017030
ab € 954,97*
Ähnlich
Cordes
00016633
ab € 264,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.