| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830121335 Herst.-Nr.: 31983 EAN/GTIN: 4332163312932 |
| |
|
| | |
| SAFE Tank Gefahrstofflager, Kombination • Seitenwand- und Dachbleche aus verzinkten Trapezblechen • Standtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss (Anschlag DIN rechts) und Drückergarnitur • Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech (S 235JR), feuerverzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt • Befahrbare Gitterroste, herausnehmbar und verzinkt • Dreiseitige Spritzschutzwand leitet austretende Flüssigkeit undichter Gebinde in die Auffangwanne • Alu-Überfahrbrücke ermöglicht leichtes Be- und Entladen • Vorschriftengerechte und sichere Aufbewahrung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Stoffen • Konstruktion mit ortsgebundener Statik in 7 kranbaren Varianten • Mit Hubwagen befahrbar • Ausführung für nicht brennbare wassergefährdende Medien (GHS Kategorie 1-4) • CE-Kennzeichen mit Leistungserklärung Hinweis: Flächenlast: 1.000 kg/m², Dach-Schneelast: 110 kg/m², abschließbare Lagerräume von 2 bis 32 m². Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Typ: | 2000 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 31983 | Herstellername: | Säbu-Morsbach GmbH | Wannenvolumen: | 2x 1030 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, säbu gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Sicherheits-Materialcontainer, Überfahrbrücken, Gefahrgutlager, Sicherheitstanks, Gefahrstoffaußenlager, Container, Gitterrostregale, Isolierte, Umwelttank, Gefahrgutlager-Container, Außenlager, Gefahrgut-Container, 7830121335, 30121335 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.478,45* | € 7.813,08* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.484,37* | € 7.813,09* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.488,06* | € 7.816,83* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.499,56* | € 7.828,57* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.060,54* | € 8.758,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|