| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-601118 Herst.-Nr.: 31983 EAN/GTIN: 4332163312932 |
| |
|
| | |
| SAFE Tank Gefahrstofflager, Kombinationen
• Vorschriftengerechte und sichere Aufbewahrung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Stoffen Abschließbare Lagerräume von 2 bis 32 m². Umfangreiche Zusatzausstattung. Unter Verwendung eines Abfüllbocks ist eine einfache und saubere Entnahme sowie eine vollständige Entleerung der Tankcontainer möglich. Dreiseitige Spritzschutzwand leitet austretende Flüssigkeit undichter Gebinde in die Auffangwanne. • Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt. Befahrbare Gitterroste, bis 1000 kg/m² belastbar, herausnehmbar und verzinkt. • Konstruktion mit Statik in 7 kranbaren Varianten Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen. Standardtür 1300x1890 mm, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur. Alu-Überfahrbrücke ermöglicht leichtes Be- und Entladen. Mit Hubwagen befahrbar. Max. Schneelast auf dem Dach: bis 110 kg/m². CE-Kennzeichen mit Leistungserklärung. Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, säbu gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Sicherheits-Materialcontainer, Überfahrbrücken, Gefahrgutlager, Sicherheitstanks, Gefahrstoffaußenlager, Container, Gitterrostregale, Isolierte, Umwelttank, Gefahrgutlager-Container, Außenlager, Gefahrgut-Container, 7830121335, 30121335 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.485,10* | € 7.816,83* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.485,11* | € 7.816,84* | | | | Lager 6C8MS | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.484,27* | € 7.820,59* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.500,30* | € 7.832,33* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.339,48* | € 8.682,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|