| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830121341 Herst.-Nr.: 1937 EAN/GTIN: 4330816862117 |
| |
|
| | |
| Außenwandlackierung für SAFE Tank Gefahrstofflager, Kombination • Außenwandlackierung in RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002 • Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel • Vormontiert, für SAFE Tank Gefahrstofflager-Kombinationen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 1937 | Herstellername: | Säbu-Morsbach GmbH | geeignet für: | 4000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckhaus Montage, Montage (Mehrzweckhaus), Montagedienst Container, Vormontage Container, Containerlackierung, Gefahrstoffcontainerlackierung, Lackierung (Mehrzweckhaus), Lackierung Container, Lackierung Gasflaschendepot, Lackierung Gefahrstoffcontainer, Lackierung Lagercontainer, Lackierung Wohncontainer, Lagercontainer Lackierung, Mehrzweckhaus Lackierung, Toilettenbox Lackierung, Wohncontainerlackierung, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, säbu gefahrstoffcontainer, lackierung (mehrzweckhaus), Sicherheits-Materialcontainer, Lagercontainer, Umweltcontainer-Zubehör, Überfahrbrücken, Lackierung, Gefahrgutlager, Sicherheitstanks, Container, Gitterrostregale, Isolierte, Umwelttank, Außenlager, Gefahrgut-Container, Materialcontainer, 7830121341, 30121341 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.306,12* | € 1.435,29* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.304,71* | € 1.435,31* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.316,08* | € 1.442,28* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.527,61* | € 1.737,59* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.648,34* | € 1.800,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|