Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher blau 3fach 38l incl. Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher blau 3fach 38l incl. Inneneimer
Kombi-Ascher blau 3fach 38l incl. Inneneimer
Kombi-Ascher blau 3fach 38l incl. Inneneimer
Artikel-Nr.:
     214B-7830116286
Herst.-Nr.:
     12184
EAN/GTIN:
     4030695121847
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombi-Ascher mit 3-fach-Einwurf und verstärktem Schutzdach • Material: Stahlblech, verzinkt • Oberfläche: pulverbeschichtet • Schließung: 4-kant-Schlüssel • Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung • Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen Lieferung: Inklusive Montagematerial.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
20 kg
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
12184
Herstellername:
VAR GmbH
Ausführung:
B 32
Füllvolumen:
38 l
Maße B x T x H:
395 x 395 x 910 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 176,85*
€ 228,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,57*
€ 229,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,47*
€ 230,04*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,45*
€ 230,87*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,01*
€ 285,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,84*
€ 334,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,50*
€ 311,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 25,99*
Zubehör
TKG
116720
ab € 34,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.