Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 180 l blau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
Müllsack 180 l blau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.
Müllsack 180 l blau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     214B-7830109145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163259237
EAN/GTIN:
     4332163259237
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, 180 Liter, Rollenware (PE) • Polyethylen • Mit Seitenfalte • Perforiert zum Abreißen • Für 120-Liter-Mülltonne Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
1,66 kg
Inhalt:
180 l
Stärke:
85 µm
Farbe:
blau
Maße B x H:
500/450 x 1250 mm
Stück/Rolle:
10/Rolle
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllsack 180l blau 85my, abfall säcke, abfall-säcke 180l, Kunststoff-Abfallsäcke, Müllsack, Zugband-Abfallsäcke, Müllbeutel, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimerbeutel, Säcke, Mülltüte, Kunststoff-Säcke, Seitenfaltensäcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, 4332163259237, 7830109145, 30109145
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
635
5
€ 4,90*
ab € 6,86*
€ 9,22*
1 Tag
635
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 9,34*
5
€ 4,90*
ab € 6,69*
€ 9,38*
4 Tage
17
5
€ 4,79*
ab € 6,83*
€ 9,61*
Lager 214
5 Tage
789
5
€ 4,30*
ab € 7,62*
€ 10,67*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,762* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 53,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.