Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 180 l blau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
Müllsack 180 l blau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.
Müllsack 180 l blau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-88530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163259237
EAN/GTIN:
     4332163259237
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, 180 Liter, Rollenware (PE) • Polyethylen • Mit Seitenfalte • Perforiert zum Abreißen • Für 120-Liter-Mülltonne Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
Passend für Eimergröße:
120 l
Grundpreis:
Ja
Gesamtbreite:
500/450
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Gesamtlänge:
1250
Farbe:
blau
Länge:
1250
Material:
PE
Perforiert zum Abreißen:
Ja
Auf Rolle:
10
Höhe:
1250
Breite:
500
Stärke:
90 µm
Inhalt:
180
Fassungsvermögen:
180 l
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllsack 180l blau 85my, abfall säcke, abfall-säcke 180l, Müllsack 180 l blau ca. 90 my Rolle a 10 Stk.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
5
€ 4,79*
ab € 6,75*
€ 9,09*
1 Tag
620
5
€ 4,90*
ab € 6,85*
€ 9,18*
1 Tag
620
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 9,29*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 6,68*
€ 9,34*
1 Tag
635
5
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 9,64*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Stück (ab € 1,336* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 46,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.