Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 180 l blau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllsack 180 l blau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.
Müllsack 180 l blau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163259237
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     400726
EAN/GTIN:
     4332163259237
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kunststoff-Seitenfaltensack 180 l (PE), Rollenware

• Passend für Mülltonnen à 120 l
Rollenware, leichtes Abreißen durch Perforation (Typ 100).

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Maße:
500/450x1250 mm
Inhalt:
180 l
B x H:
500/450 x 1250 mm
Stärke ca.:
90 µm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllsack 180l blau 85my, abfall säcke, abfall-säcke 180l, Säcke, Zugband-Abfallsäcke, Seitenfaltensäcke, Kunststoff-Abfallsäcke, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimerbeutel, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Abfallsäcke
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
720
5
€ 4,90*
ab € 6,92*
€ 9,30*
1 Tag
720
10
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,33*
5
€ 4,90*
ab € 6,77*
€ 9,40*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,85*
€ 9,56*
1 Tag
750
5
€ 7,90*
ab € 7,28*
€ 9,78*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,56*
€ 11,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.