Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 180 l blau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
Müllsack 180 l blau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.
Müllsack 180 l blau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163259237
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
";Müllsack 180 Liter, Rollenware (PE)

• Für 120 Liter Mülltonne
• Mit Seitenfalte
• Perforiert zum Abreißen
• Polyethylen

Lieferung: 5 Rollen (à 10 Stück) im Karton.

"
Weitere Informationen:
Inhalt:
180 l
Stärke:
85 µm
Farbe:
blau
Breite:
500/450 mm
Höhe:
1250 mm
Stück/Rolle:
10/Rolle
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllsack 180l blau 85my, abfall säcke, abfall-säcke 180l, 30109145, Abfallbehälter, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfallsammler, Kunststoff-Abfallsäcke, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Säcke, Seitenfaltensäcke, Zugband-Abfallsäcke
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
5
€ 4,79*
ab € 6,75*
€ 9,09*
1 Tag
635
5
€ 4,90*
ab € 6,85*
€ 9,18*
Lager 6C8MS
635
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 9,29*
5
€ 4,90*
ab € 6,68*
€ 9,34*
1 Tag
635
5
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 9,64*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,697* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 92,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.