Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-60395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816118047
EAN/GTIN:
     4330816118047
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE) • Aus Polyethylen (LD-PE) • Perforiert zum Abreißen Lieferung: im Karton.
Weitere Informationen:
Perforiert zum Abreißen:
Ja
Grundpreis:
Ja
Gesamtbreite:
700
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
gelb
Auf Rolle:
25
Höhe:
1100
Breite:
700
Material:
Polypropylen
Stärke:
42 µm
Inhalt:
120
Fassungsvermögen:
120 l
Weitere Suchbegriffe: abfall-säcke gelb 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 6,50*
€ 8,72*
44 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,47*
€ 8,89*
Lager 5417
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,55*
€ 9,09*
2 Tage
680
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 9,26*
2 Tage
680
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,35*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,262* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 90,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.