Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816118047
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     401548
EAN/GTIN:
     4330816118047
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kunststoffabfallsack, Rollenware (PE)

Perforiert zum Abreißen, VE = 10 Rollen im Karton

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Maße:
700x1100 mm
Inhalt:
120 l
B x H:
700 x 1100 mm
Stärke ca.:
42 µm
Weitere Suchbegriffe: abfall-säcke gelb 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Säcke, Zugband-Abfallsäcke, Seitenfaltensäcke, Kunststoff-Abfallsäcke, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimerbeutel, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Abfallsäcke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 6,50*
€ 8,72*
44 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,47*
€ 8,89*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,55*
€ 9,09*
2 Tage
680
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 9,26*
2 Tage
680
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,35*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 87,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.