Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     4012-600691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816118047
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
";Müllsack 120 Liter, Rollenware (PE)

• Aus Polyethylen (LD-PE)
• Perforiert zum Abreißen
• Lieferung per Karton

Lieferung:
10 Rollen à 25 Stück im Karton bei 39 und 45µm.
10 Rollen à 15 Stück im Karton bei 68 und 79 µm.
10 Rollen à 10 Stück im Karton bei 100µm.

"
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Stärke:
39 µm
Farbe:
gelb
Breite:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Stück/Rolle:
25/Rolle
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 6,50*
€ 8,72*
46 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,47*
€ 8,89*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,55*
€ 9,09*
Lager 4012
680
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 9,26*
1 Tag
680
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,35*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,2748* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 92,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.