Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne PE sw 1220x1330x220mm, PE-GiRo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne PE sw 1220x1330x220mm, PE-GiRo
Auffangwanne PE sw 1220x1330x220mm, PE-GiRo
Auffangwanne PE sw 1220x1330x220mm, PE-GiRo
Auffangwanne PE sw 1220x1330x220mm, PE-GiRo
Auffangwanne PE sw 1220x1330x220mm, PE-GiRo
Auffangwanne PE sw 1220x1330x220mm, PE-GiRo
Auffangwanne PE sw 1220x1330x220mm, PE-GiRo
Artikel-Nr.:
     214B-7830108373
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     31862
EAN/GTIN:
     4250101149726
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, Kunststoff (PE), unterfahrbar • Material: Kunststoff (Polyethylen) • Stabile Konstruktion, stoß- und schlagfest • Flüssigkeitsdicht, nahtlose Fertigung im Spritzgussverfahren • Mit integrierten Aussparungen für den innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Gabelstapler • Zulassung: allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin Hinweis: Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen zugelassen. Sie sind hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
31862
Herstellername:
asecos GmbH
Maße B x T x H:
1235 x 1235 x 300 mm
Traglast:
950 kg
Gitterrost:
PE (Polyethylen)
Lagerkapazität:
4 Fässer à 200 l
Auffangvolumen:
255 l
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne pe unterfahrbar, fasswanne, fasswanne gfk, Palette, Fass-Zubehör, Kunststoffbehälter, Auffangbehälter, Kunststoff, Kunststoffwanne, Kunststoff-Auffangpalette, PE-AuffangpaletteAuffangpalette, 7830108373, 30108373
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,11*
€ 394,58*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,26*
€ 396,99*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,44*
€ 396,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,87*
€ 407,42*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,56*
€ 415,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,29*
€ 494,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,53*
€ 479,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,71*
€ 450,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,85*
€ 442,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,56*
€ 415,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 349,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.