Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer, LxB 1235 x 1235 mm, Auffangvolumen 255 l, mit PE-Rost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer
Artikel-Nr.:
     103-116108
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     31862
EAN/GTIN:
     4250101149726
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer, LxB 1235 x 1235 mm, Auffangvolumen 255 l, mit PE-Rost.

Niedrige Bauhöhe für einfache Fass-Bestückung. Mit Stapler vierseitig unterfahrbar. Aus hochbeständigem, robustem, langlebigem Polyethylen - ideal zur Lagerung aggressiver Medien wie Säuren, Laugen, Öle. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Robuste Konstruktion, hergestellt im nahtlosen PE-Spritzgussverfahren. Traglast max. 950 kg/m² (verteilte Last).
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Gitterrost
Kapazität Fässer:
4x200 l
Auffangvolumen:
285 Liter
Länge:
1235 mm
Breite:
1235 mm
Höhe:
300 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne pe unterfahrbar, fasswanne, fasswanne gfk, asecos, 116108 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,67*
€ 391,43*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,44*
€ 393,29*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,42*
€ 400,07*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,22*
€ 400,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,36*
€ 410,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,61*
€ 488,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,09*
€ 474,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,65*
€ 447,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,36*
€ 427,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 359,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.