Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler WSK 400x510 mm Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler WSK 400x510 mm Wandmontage
Wertstoffsammler WSK 400x510 mm Wandmontage
Wertstoffsammler WSK 400x510 mm Wandmontage
Wertstoffsammler WSK 400x510 mm Wandmontage
Artikel-Nr.:
     214B-7830105990
Herst.-Nr.:
     1690
EAN/GTIN:
     4030695016907
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler WSK • Oberfläche: pulverbeschichtet • Farbe: RAL 7032 kieselgrau • Deckel: gelb • Zur Wandmontage • Kartonverpackt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
3,32 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1690
Herstellername:
VAR GmbH
Maße B x T:
400 x 510 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 42,46*
€ 50,03*
2 Tage
49
1
€ 5,50*
ab € 42,52*
€ 50,07*
2 Tage
34
1
€ 5,59*
ab € 42,82*
€ 50,28*
2 Tage
49
2
Frei Haus
ab € 42,74*
€ 50,63*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 51,24*
€ 62,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,47*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,36*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,29*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,33*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,48*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.