Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer mit Handkurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694011915
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-405.012
EAN/GTIN:
     4035694011915
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Außenmaße: 600 x 415 x 680 - 1.055 mm (B/T/H) Ladefläche: 510 x 410 mm (B/T) Ausführung: * Profilstahl-Rohrkonstruktion * neigbar um 15° und 30° * Stahlblechplattform mit einseitigem Rand 22 mm hoch * geeignet für Kunststoffkästen und Drahtkörbe * stufenlos höhenverstellbar von 655 - 1.045 mm mittels Handkurbel Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 75 mm, 2 Brems- und 2 Lenkkrollen Traglast: 150 kg EAN-Nr.: 4035694011915
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
19 kg
BreiteLadeflaeche:
510
TiefeLadeflaeche:
410
Ladehoehe:
660 - 1035
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt, höhenverstellbar, neigbar
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen, Cordes, Variofit, sw-405.012
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 247,71*
€ 291,65*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 246,49*
€ 291,67*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,86*
€ 291,71*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,25*
€ 295,78*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,67*
€ 306,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,44*
€ 357,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,67*
€ 298,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017008
ab € 130,82*
Ähnlich
Cordes
00017010
ab € 161,83*
Ähnlich
Cordes
00017009
ab € 170,27*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1023
ab € 294,38*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL2000
ab € 293,72*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3000
ab € 293,00*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1018
ab € 292,74*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3020
ab € 292,75*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL5012
ab € 292,34*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL6001
ab € 294,79*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7016
ab € 293,77*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7035
ab € 294,18*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL9010
ab € 294,62*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1023
ab € 199,38*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL2000
ab € 201,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.