Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694007741
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-42119
EAN/GTIN:
     4035694007741
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen cordes
handpritschenwagen
Außenmaß: 1.120 x 715 x 1.200 mm (B/T/H) Ladefläche: 940 x 700 mm (B/T) Ladehöhe: 350 mm Rohrgitterwandhöhe: 755 mm Ausführung: * mit automatischer Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend * inkl. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatisch gedämpfter Rückstellung in die Ruheposition * mit 2 herausnehmbaren Rohrgitterwänden * Ladefläche aus Sperrholz, film-/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, 4 Stück Vollgummiräder Ø 260 x 65 mm Traglast: 700 kg EAN-Nr.: 4035694007741
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
65 kg
BreiteLadeflaeche:
940
TiefeLadeflaeche:
700
Unterfahrhoehe:
315
Ladehoehe:
350
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, zu-42119
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,39*
€ 754,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,95*
€ 754,67*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,43*
€ 796,23*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 717,70*
€ 857,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,20*
€ 866,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,23*
€ 947,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,06*
€ 930,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,16*
€ 881,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,56*
€ 861,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 706,74*
€ 841,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,43*
€ 819,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017207
ab € 848,59*
Ähnlich
Cordes
00017209
ab € 858,37*
Ähnlich
Cordes
00017211
ab € 957,22*
Ähnlich
Cordes
00017213
ab € 1.043,50*
Ähnlich
Cordes
00017205
ab € 770,66*
Ähnlich
Cordes
00017208
ab € 860,89*
Ähnlich
Cordes
00017187
ab € 854,17*
Ähnlich
Cordes
00017190
ab € 1.172,34*
Ähnlich
Cordes
00017191
ab € 1.133,43*
Ähnlich
Cordes
00017183
ab € 784,90*
Ähnlich
Cordes
00017186
ab € 940,92*
Ähnlich
Cordes
00017188
ab € 1.046,03*
Ähnlich
Cordes
00017195
ab € 690,39*
Ähnlich
Cordes
00017197
ab € 714,34*
Ähnlich
Cordes
00017196
ab € 732,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.