Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694005105
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-42201
EAN/GTIN:
     4035694005105
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen cordes
handpritschenwagen
Außenmaß: 2.065 x 1.015 x 1.340 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.940 x 1.000 mm (B/T) Ladehöhe: 490 mm Rohrgitterwandhöhe: 755 mm Ausführung: * mit automatischer Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend * inkl. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatisch gedämpfter Rückstellung in die Ruheposition * mit 2 herausnehmbaren Rohrgitterwänden * Ladefläche aus Sperrholz, film-/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, 4 Stück Vollgummiräder Ø 400 x 80 mm Traglast: 1.250 kg EAN-Nr.: 4035694005105
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
126 kg
BreiteLadeflaeche:
1940
TiefeLadeflaeche:
1000
Unterfahrhoehe:
455
Ladehoehe:
490
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, zu-42201
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,16*
€ 1.072,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 926,29*
€ 1.072,50*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 998,13*
€ 1.135,84*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.044,07*
€ 1.227,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,06*
€ 1.236,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,84*
€ 1.351,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,74*
€ 1.336,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,73*
€ 1.263,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,00*
€ 1.237,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.015,83*
€ 1.208,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,13*
€ 1.187,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017207
ab € 844,28*
Ähnlich
Cordes
00017209
ab € 856,85*
Ähnlich
Cordes
00017211
ab € 952,73*
Ähnlich
Cordes
00017213
ab € 1.037,04*
Ähnlich
Cordes
00017205
ab € 775,37*
Ähnlich
Cordes
00017208
ab € 856,36*
Ähnlich
Cordes
00017187
ab € 853,14*
Ähnlich
Cordes
00017190
ab € 1.174,24*
Ähnlich
Cordes
00017191
ab € 1.133,31*
Ähnlich
Cordes
00017183
ab € 785,42*
Ähnlich
Cordes
00017186
ab € 939,49*
Ähnlich
Cordes
00017188
ab € 1.039,15*
Ähnlich
Cordes
00017195
ab € 688,63*
Ähnlich
Cordes
00017197
ab € 716,00*
Ähnlich
Cordes
00017196
ab € 731,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.