| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813368238 Herst.-Nr.: 12078340-3765-26 EAN/GTIN: 4053813368238 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER REFLECTIQ Jacke PSA 2 warnorange/moosgrün Gr. 26 Körperbetonter Schnitt EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (5cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) und am Oberarm (2,5cm breit) 2 Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und Stifteinschub 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf 2 Innentaschen Rechts: Smartphone-Innentasche Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner sowie Windschutzblende Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Schulter mit Stretcheinsatz Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen Links: Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte Verlängerter Rücken Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Ergonomisch geformte griffige Zipper Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 3765 | Bezeichnung: | KÜBLER REFLECTIQ Jacke PSA 2 | Materialzusammensetzung: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | Gewicht in Gramm: | 820 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Steppjacke, Wattejacke, Wattierte Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, herrenjacke schwarz, herren jacke, kübler workwear arbeitsjacke, Jacke, 12078340, KÜBLER REFLECTIQ Jacke PSA 2, 3765 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 78,16* | € 98,12* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,31* | € 101,62* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,15* | € 112,66* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,11* | € 114,79* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,94* | € 115,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|