| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813333557 Herst.-Nr.: 80179213-9997-2XL-3XL EAN/GTIN: 4053813333557 |
| |
|
| | |
| Kübler Funktionsunterhose schwarz/anthrazit Gr. 2XL-3XL Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Gesäß- und Schritteinsatz, Wadenbereich Ohne störende Nähte Material- und Pflegekennzeichnung im Bund eingewebt Perfekte Passform dank hoher Elastizität des Gewebes Optimale Bewegungsfreiheit Schnelltrocknend Feuchtigkeitsregulierend Schutzzonen an Knie- und Schrittbereich Muskelunterstützende Zonen im Gesäß-, Oberschenkel und Wadenbereich Geringes Gewicht Isolierende Wirkung schützt vor Auskühlung Stabilisierender Effekt verzögert Muskelermüdung Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 9997 | Bezeichnung: | Funktionsunterhose | Materialzusammensetzung: | 70% Polypropylen 22% Polyamid 8% Elasthan | Gewicht in Gramm: | 295 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, Unterzieh-Hose, Unterziehhose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose xxl, berufshose, Diverses, 80179213, Funktionsunterhose, 9997 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,52* | € 36,41* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,53* | € 38,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,29* | € 41,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 32,18* | € 42,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|