| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813035536 Herst.-Nr.: 10417322-9946-4XL EAN/GTIN: 4053813035536 |
| |
|
| | |
| Kübler Winter Softshell Jacke schwarz/kbl.blau Gr. 4XL Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz, Stretch-Ärmelbündchen in Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende 2 Seitentaschen mit wasserabwei¬sendem Reißverschluss Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet Rechts: Smartphone-Innentasche Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar Verlängerter Rücken Innenkragen aus Fleece Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m² Innenfutter: 100 % Polyester Stretch: Ärmelbündchen Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 9946 | Bezeichnung: | Winter Softshell Jacke | Materialzusammensetzung: | 96 % Polyester / 4 % Spandex | Gewicht in Gramm: | 1502 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, xxxxl winterjacke schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 4xl, Jacke, 10417322, Winter Softshell Jacke, 9946 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,25* | € 115,61* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,40* | € 115,64* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,24* | € 119,61* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,31* | € 119,63* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,43* | € 132,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|