Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Winter Softshell Jacke anthrazit/schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4053813035413
Herst.-Nr.:
     10417322-9799-L
EAN/GTIN:
     4053813035413
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Kübler Winter Softshell Jacke anthrazit/schwarz Gr. L Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz, Stretch-Ärmelbündchen in Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende 2 Seitentaschen mit wasserabwei¬sendem Reißverschluss Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet Rechts: Smartphone-Innentasche Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar Verlängerter Rücken Innenkragen aus Fleece Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m² Innenfutter: 100 % Polyester Stretch: Ärmelbündchen
Weitere Informationen:
Farb-Code:
9799
Bezeichnung:
Winter Softshell Jacke
Materialzusammensetzung:
96 % Polyester / 4 % Spandex
Gewicht in Gramm:
1322
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,79*
€ 94,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,72*
€ 94,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,48*
€ 94,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,20*
€ 98,42*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 79,87*
€ 100,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.