| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4043849626464 Herst.-Nr.: 37808413-4697-54 EAN/GTIN: 4043849626464 |
| |
|
| | |
| Kübler SAFETY 6 Latzhose PSA 3 kbl.blau/anthrazit Gr. 54 Kontrast-Elemente: Tascheneingriff, Latztaschenpatte, Gesäßtaschenpatte, Schenkeltaschenpatte, Meterstabtaschenpatte, Hosensaum Latztasche mit Patte und Klette 2 eingearbeitete Vordertaschen Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette 2 abgedeckte Gesäßtaschen Rechts: Meterstabtasche mit Patte und Klette Ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit Bund mit verdecktem Knopf Schlitz mit Reißverschluss Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss Doppelter Latz Hochgezogener Nierenschutz 6 cm verstellbarer Bund mit verdeckten Knöpfen Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 4697 | Bezeichnung: | SAFETY 6 Latzhose PSA 3 | Materialzusammensetzung: | 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% Antistatik | Gewicht in Gramm: | 1151 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzlatzhose, Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, schweißerlatzhose kornblau 54, säureschutzlatzhose 54, schweißer latzhose, Latzhose, 37808413, SAFETY 6 Latzhose PSA 3, 4697 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 79,86* | € 102,67* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,08* | € 106,32* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,65* | € 117,96* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,74* | € 120,19* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,69* | € 120,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|