| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4043849626167 Herst.-Nr.: 27818413-4697-28 EAN/GTIN: 4043849626167 |
| |
|
| | |
| Kübler SAFETY 6 Hose PSA 3 kbl.blau/anthrazit Gr. 28 Kontrast-Elemente: Tascheneingriff, Gesäßtaschenpatten, Schenkeltaschenpatte , Meterstabtaschenpatte, Hosensaum 2 eingearbeitete Vordertaschen Schenkeltasche mit Patte und Klette 2 abgedeckte Gesäßtaschen Rechts: Meterstabtasche mit Patte und Klette Ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit Bund mit verdecktem Knopf Schlitz mit Reißverschluss Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 4697 | Bezeichnung: | SAFETY 6 Hose PSA 3 | Materialzusammensetzung: | 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% Antistatik | Gewicht in Gramm: | 896 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, workerhose denim 28, arbeitshose gr.28, arbeitshose blau, Hose, 27818413, SAFETY 6 Hose PSA 3, 4697 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 72,42* | € 93,85* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,15* | € 107,46* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,52* | € 109,56* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,96* | € 109,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|