| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4043849625023 Herst.-Nr.: 27818420-3797-48 EAN/GTIN: 4043849625023 |
| |
|
| | |
| Kübler SAFETY 7 Hose PSA 3 warnorange/anthrazit Gr. 48 Kontrast-Elemente: Tascheneingriff, Gesäßtaschenpatten, Schenkeltaschenpatte , Meterstabtaschenpatte, Hosensaum 2 eingearbeitete Vordertaschen Schenkeltasche mit Patte und Klette 2 abgedeckte Gesäßtaschen Rechts: Meterstabtasche mit Patte und Klette Ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit Bund mit verdecktem Knopf Schlitz mit Reißverschluss Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 3797 | Bezeichnung: | SAFETY 7 Hose PSA 3 | Materialzusammensetzung: | 31 % Polyester / 28 % Modacryl / 20 % Aramid / 20 % Viskose / 1 % Anti | Gewicht in Gramm: | 800 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose orange gr. 48, arbeitshose orange, arbeitshose 48, Hose, 27818420, SAFETY 7 Hose PSA 3, 3797 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,53* | € 194,06* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 170,86* | € 207,37* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,88* | € 221,24* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,52* | € 225,39* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,61* | € 226,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|