| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4043849624873 Herst.-Nr.: 27818420-3497-64 EAN/GTIN: 4043849624873 |
| |
|
| | |
| Kübler SAFETY 7 Hose PSA 3 warngelb/anthrazit Gr. 64 Kontrast-Elemente: Tascheneingriff, Gesäßtaschenpatten, Schenkeltaschenpatte , Meterstabtaschenpatte, Hosensaum 2 eingearbeitete Vordertaschen Schenkeltasche mit Patte und Klette 2 abgedeckte Gesäßtaschen Rechts: Meterstabtasche mit Patte und Klette Ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit Bund mit verdecktem Knopf Schlitz mit Reißverschluss Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 3497 | Bezeichnung: | SAFETY 7 Hose PSA 3 | Materialzusammensetzung: | 31 % Polyester / 28 % Modacryl / 20 % Aramid / 20 % Viskose / 1 % Anti | Gewicht in Gramm: | 980 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose gelb gr 64, arbeitshose gr64, arbeitshose gelb, Hose, 27818420, SAFETY 7 Hose PSA 3, 3497 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,04* | € 247,68* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 221,16* | € 265,84* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,46* | € 283,57* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,49* | € 288,85* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,10* | € 289,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|