| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4043849624613 Herst.-Nr.: 37808420-3797-58 EAN/GTIN: 4043849624613 |
| |
|
| | |
| Kübler SAFETY 7 Latzhose PSA 3 warnorange/anthrazit Gr. 58 Kontrast-Elemente: Tascheneingriff, Latztaschenpatte, Gesäßtaschenpatte, Schenkeltaschenpatte, Meterstabtaschenpatte, Hosensaum Reflex-Elemente: 2 Reflexstreifen (7 cm breit) je Bein, Reflexstreifen (5 cm breit) rund um den Bund, auf Bein- und Meterstabtasche, vertikal am Saum Vorder- und Rückseite Latztasche mit Patte und Klette 2 eingearbeitete Vordertaschen Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette 2 abgedeckte Gesäßtaschen Rechts: Meterstabtasche mit Patte und Klette Ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit Bund mit verdecktem Knopf Schlitz mit Reißverschluss Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss Doppelter Latz Hochgezogener Nierenschutz 6 cm verstellbarer Bund mit verdeckten Knöpfen Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 3797 | Bezeichnung: | SAFETY 7 Latzhose PSA 3 | Materialzusammensetzung: | 31 % Polyester / 28 % Modacryl / 20 % Aramid / 20 % Viskose / 1 % Anti | Gewicht in Gramm: | 1187 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzlatzhose, Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, chemikalienschutzlatzhose gr.58, schweißer latzhose, schweißerlatzhose orange, Latzhose, 37808420, SAFETY 7 Latzhose PSA 3, 3797 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,55* | € 256,41* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,65* | € 291,18* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,07* | € 296,57* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,07* | € 297,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|