Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel Dunlop Blizzard, Gr. 43, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winterstiefel Dunlop Blizzard, Gr. 43, grün
Winterstiefel Dunlop Blizzard, Gr. 43, grün
Winterstiefel Dunlop Blizzard, Gr. 43, grün
Artikel-Nr.:
     214A-1870131243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197344919
EAN/GTIN:
     8713197344919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Winter-Sicherheitsstiefel Dunlop® Blizzard Ausführung: • Kälteisolierend bis –15 °C • Wasserdichte Schnürung für noch mehr Tragekomfort • Keine Stahlteile • Guter Halt auf glattem, winterlichem Untergrund Material: Synthetisch gefüttert Farbe: grün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
43
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 6,90*
ab € 29,03*
€ 38,01*
1
€ 4,90*
ab € 30,07*
€ 40,80*
Lager 214
28
1
€ 4,30*
ab € 30,81*
€ 40,97*
2 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 32,36*
€ 42,12*
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 30,15*
€ 42,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,97*
€ 48,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,97*
€ 47,56
pro Paar
ab 3 Paar
€ 39,51*
€ 47,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,42*
€ 44,53
pro Paar
ab 6 Paar
€ 37,00*
€ 44,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,76*
€ 42,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,56*
€ 41,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
7-3110_5-36
ab € 37,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.