Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Protomaster, S5, Gr. 47, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 47, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 47, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Gr. 47, gelb
Artikel-Nr.:
     214A-1870111547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197301387
EAN/GTIN:
     8713197301387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Dunlop® Protomastor® full safety, S5 SRA • SRA-Rutschfestigkeit Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: gelb, Sohle schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
47
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
1
€ 4,90*
ab € 15,36*
€ 15,36*
1 Tag
1
1
€ 3,95*
ab € 14,07*
€ 18,21*
1 Tag
85
1
€ 4,90*
ab € 14,18*
€ 18,30*
1 Tag
85
1
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 18,85*
Lager 214
90
1
€ 4,30*
ab € 14,63*
€ 19,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paar
ab 3 Paar
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paar
ab 6 Paar
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 14,24*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,85*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,72*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,78*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 14,07*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,64*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,39*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,66*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.