Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerlederjacke 86 cm Gr.XL Weldas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerlederjacke 86 cm Gr.XL Weldas
Schweißerlederjacke 86 cm Gr.XL Weldas
Schweißerlederjacke 86 cm Gr.XL Weldas
Schweißerlederjacke 86 cm Gr.XL Weldas
Artikel-Nr.:
     214A-1861000006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8718564522464
EAN/GTIN:
     8718564522464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerlederjacke Ausführung: • Spannungspunkte vernietet oder mit Zwei-Schichten-Leder verstärkt • Nieten und Druckknöpfe stromisoliert • Ledernähte mit Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5-fach-Kevlar®-Garn genäht Norm: EN 11611: 2007 Klasse 2/A1 Material: Rindspaltleder
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Schweißerjacke, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißerjacke leder weldas, schweißer schürze, schweißer-schürze weldas, 61000006, Schweisserlederjacke, Schweißerlederjacke, Jacke, Jacken
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 82,92*
€ 98,40*
1 Tag
22
€ 5,50*
ab € 83,29*
€ 99,31*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 83,77*
€ 99,77*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 84,76*
€ 101,09*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 107,62*
€ 130,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
44-7300-L
ab € 77,72*
Ähnlich
Weldas
44-7300-M
ab € 74,38*
Ähnlich
Weldas
44-7300-XXL
ab € 92,42*
Ähnlich
Weldas
44-7300-XXXL
ab € 108,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.