Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Jacke STEERSOtuff® Gr.XL 1 St.WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4702005020_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4702005020_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4702005022
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7300-XL
EAN/GTIN:
     8718564522464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
diese STEERSOtuff® Schweißerjacke trägt den state of the art design und hat die Industriestandard gesetzt · sie trägt alle Entwurfdetails der STEERSOtuff®-Lavabraun-Kollektion sowie eine große Lederinnentasche, regulierbaren Bund mit Druckverschlüssen an den Ärmeln · hergestellt aus erster Qualität · Spalt-Rind-Seitenleder mit einer minimum Stärke von 1 mm und den folgenden einmaligen Details:- Sport-Jacke mit schräg eingesetzter Schulter erlaubt mehr Körperbeweglichkeit · Rollkragen wehrt Spritzer während des Schweißens ab - der verstellbare Kragen ist gefüttert mit feuerhemmendem Baumwollsatin, hautfreundlich und schweißaufnehmbar · gefütterte obere Ärmel und Schulter sorgen für Tragekomfort und einfaches Ausziehen- Lederspritzerschutz an Frontleiste verhindert Spritzer · Doppellederverstärkung an Frontdruckknopfleiste verhindert das Aufspringen der Druckverschlüsse - alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt · alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert- mit 5-fach Kevlar® vernähtGeprüft und zertifiziert durch Eurofins (Spain) nach EN ISO 11611:2015 Klasse 2/A1+A2Zertifikat Eurofins: UUE-000257/00Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 86cm
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Marke:
WELDAS
Material:
Rindspaltleder
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1+A2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schweißerjacke, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißerjacke leder weldas, schweißer schürze, schweißer-schürze weldas, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 82,92*
€ 98,53*
Lager 1498
8
€ 5,50*
ab € 82,56*
€ 98,56*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 83,41*
€ 99,03*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 85,12*
€ 101,22*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 85,96*
€ 101,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
44-7300-L
ab € 77,34*
Ähnlich
Weldas
44-7300-M
ab € 74,24*
Ähnlich
Weldas
44-7300-XXL
ab € 92,11*
Ähnlich
Weldas
44-7300-XXXL
ab € 109,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.