Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Jacke STEERSOtuff® Gr.XL 1 St.WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4702005022
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7300-XL
EAN/GTIN:
     8718564522464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
diese STEERSOtuff® Schweißerjacke trägt den state of the art design und hat die Industriestandard gesetzt · sie trägt alle Entwurfdetails der STEERSOtuff®-Lavabraun-Kollektion sowie eine große Lederinnentasche, regulierbaren Bund mit Druckverschlüssen an den Ärmeln · hergestellt aus erster Qualität · Spalt-Rind-Seitenleder mit einer minimum Stärke von 1 mm und den folgenden einmaligen Details:- Sport-Jacke mit schräg eingesetzter Schulter erlaubt mehr Körperbeweglichkeit · Rollkragen wehrt Spritzer während des Schweißens ab - der verstellbare Kragen ist gefüttert mit feuerhemmendem Baumwollsatin, hautfreundlich und schweißaufnehmbar · gefütterte obere Ärmel und Schulter sorgen für Tragekomfort und einfaches Ausziehen- Lederspritzerschutz an Frontleiste verhindert Spritzer · Doppellederverstärkung an Frontdruckknopfleiste verhindert das Aufspringen der Druckverschlüsse - alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt · alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert- mit 5-fach Kevlar® vernähtGeprüft und zertifiziert durch Eurofins (Spain) nach EN ISO 11611:2015 Klasse 2/A1+A2Zertifikat Eurofins: UUE-000257/00Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 86cm
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Marke:
WELDAS
Material:
Rindspaltleder
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1+A2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißerjacke, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißerjacke leder weldas, schweißer schürze, schweißer-schürze weldas, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 82,77*
€ 98,58*
2 Tage
18
€ 5,50*
ab € 82,99*
€ 98,61*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 82,89*
€ 99,09*
Lager 1690
13
Frei Haus
ab € 85,43*
€ 101,27*
7 Tage
3
€ 4,90*
ab € 86,93*
€ 104,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
44-7300-L
ab € 77,34*
Ähnlich
Weldas
44-7300-M
ab € 74,52*
Ähnlich
Weldas
44-7300-XXL
ab € 92,00*
Ähnlich
Weldas
44-7300-XXXL
ab € 109,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.