| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1860640007 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5450208010274 EAN/GTIN: 5450208010274 |
| | |
|
| | |
| Einweganzug Tyvek® Dual Ausführung: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 5, 6 • Vorderseite: Hohe Barriere durch Tyvek-Material • Rückseite: Atmungsaktiver Einsatz vom Kopf bis zu den Fersen • Antistatisch • Drei-teilige Kapuze • Gummizüge an Taille, Arm- und Beinabschlüssen Norm: • EN 1149-5 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • Nähte, Material und Reißverschluss bestehen den „Krater"-Test Material: • Vorderseite: 100 % Tyvek® • Rückseite: Atmungsaktives, mehrlagiges Vliesmaterial Farbe: • Weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3, 60640007, Overall, Schutzkleidung, Schutzanzug, Tyvek®-Schutzanzug, Einwegkleidung, Anzug, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutzkleidung, Arbeitsoverall, Vollschutzanzug, Einwegschutzkleidung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,76* | € 7,24* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,48* | € 7,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,42* | € 9,18* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 6,02* | € 9,25* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,76* | € 11,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|