| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1860530000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8718564521962 EAN/GTIN: 8718564521962 |
| | |
|
| | |
| Armstulpen Leder Ausführung: • Fixierung oben mit Klettverschluss und unten mit elastischem Bund Norm: EN ISO 11611: 2007 Klasse 2/A1 Material: Hitzebeständiges Rindspaltleder, vernäht mit Kevlar®-Faden Lieferung: 1 Paar Weitere Informationen: | | Preis per: | Paar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer leder, schweißer schürze, 60530000, Armelschoner, Schweißärmelschoner, Schweissärmelschoner |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,1339* | € 21,6239* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,06* | € 21,66* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,76* | € 22,36* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,20* | € 23,00* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,77* | € 26,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|