| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-139560 Herst.-Nr.: 44-2321 Schweiss-Schon. EAN/GTIN: 8718564521962 |
| |
|
| | |
| Armstulpen Leder Ausführung: • Fixierung oben mit Klettverschluss und unten mit elastischem Bund Norm: EN ISO 11611: 2007 Klasse 2/A1 Material: Hitzebeständiges Rindspaltleder, vernäht mit Kevlar®-Faden Lieferung: 1 Paar Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 44-2321 Schweiss-Schon. | Herstellername: | Weldas Europe B.V. | Markenname: | WELDAS | Ursprungsland: | Kambodscha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer leder, schweißer schürze, 60530000, Armelschoner, Schweißärmelschoner, Schweissärmelschoner |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,1339* | € 21,6239* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,06* | € 21,66* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,76* | € 22,36* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,20* | € 23,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,15* | € 23,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|