| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1860520000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8718564521955 EAN/GTIN: 8718564521955 |
| | |
|
| | |
| Schweißerschürze Golden Brown Ausführung: • Mit selbstausbalancierendem Riemensystem Norm: EN ISO 11611: 2007 Klasse 2/A1 Material: Hitzebeständiges Rindspaltleder mit Kevlar®-Faden Maße: 107 x 80 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latz-Schürze, Latzschürze, Lederschürze, Spaltlederschürze, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißer-schürze 107 x 80 cm, schweißer schürze, schweißerschürze braun, 60520000, Schürze |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,01* | € 38,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,63* | € 38,34* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,65* | € 39,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 35,58* | € 46,00* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 35,97* | € 47,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|