| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1850201400 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025888213904 EAN/GTIN: 4025888213904 |
| |
|
| | |
| Mütze 3MTM Thinsulate Insulation Material: • 100 % Polyacryl • Wattierung: 100 % Polyester (ThinsulateTM) Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Preis per: | Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, rollmütze, 50201400, Mütze, Acryl-Mütze, Kopfbedeckung, Mützen |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,72* | € 3,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,74* | € 3,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,73* | € 3,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,72* | € 3,87* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,24* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|