Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegermütze, Gr. 62, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliegermütze, Gr. 62, schwarz
Fliegermütze, Gr. 62, schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1850160062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031973079768
EAN/GTIN:
     4031973079768
Suchbegriffe:
Fliegermütze
Fliegermütze Ausführung: • Warmes Pelzimitat • Herunterklappbarer Ohrenschutz mit zusammenklippbarem Kinngurt Material: • Obermaterial: 100 % Polyester • Pelzimitat: 80 % Polyacryl, 20 % Polyester • Futter: 100 % Polyester Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Preis per:
Stück
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: 50160062, Mütze, Fliegermützen, Kopfbedeckung, Mützen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 11,00*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 13,95*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,12*
€ 14,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.