| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1830410017 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250063618018 EAN/GTIN: 4250063618018 |
| | |
|
| | |
| Forsthandschuh Forest Jack Ausführung: • Schutzkissen im linken Handschuh • Knöchelschutz Norm: EN 388 und 381-7 (Schnittschutzklasse 2) Kategorie: II Material: Rindnarbenleder, Synthetikfutter im Rücken Länge: 280 mm Größe: XL Farbe: hellgrau/rot Weitere Informationen: | | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, rindlederhandschuhe, 30410017, Waldarbeiterschutzausrüstung, Forstbekleidung, Waldarbeiterbekleidung, Handschuh, Forest, Jack, Schnittschutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitsschutz, Forsthandschuh, Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | € 6,90* | ab € 21,78* | € 29,34* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,85* | € 29,36* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 21,78* | € 29,49* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 22,90* | € 35,12* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Paar | € 4,30* | ab € 29,45* | € 39,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|