Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Mechanic Snow, Gr. 8, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Mechanic Snow, Gr. 8, FORMAT
Handschuh Mechanic Snow, Gr. 8, FORMAT
Handschuh Mechanic Snow, Gr. 8, FORMAT
Handschuh Mechanic Snow, Gr. 8, FORMAT
Handschuh Mechanic Snow, Gr. 8, FORMAT
Handschuh Mechanic Snow, Gr. 8, FORMAT
Artikel-Nr.:
     214A-1830040008
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526562
EAN/GTIN:
     4317784526562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
FORMAT MechanicSNOW Ausführung: • Robuster, wärmender, weicher Grob-Strickhandschuh • Flüssigkeitsdichter Latexschaum • Sehr gute Griffeigenschaften • Höchste Sichtbarkeit Einsatzbereiche: Kühlhäuser, Straßenverkehr, Arbeiten in Kälte Norm: EN 388, EN 511 Material: Grob-Strick, Latex Größe: 8, 10
Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 2.3.3.2 / EN 511 1.2.X
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 2,20*
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,72*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 3,28*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 3,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 3 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 6 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.