Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1811990000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4046719420872 EAN/GTIN: 4046719420872 |
| | |
|
| | |
| 3M™ Vollsichtbrille 2895S Ausführung: • Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken • Unbelüftet • Breites, leicht anpassbares Kopfband • Verstellbare Gelenke • AS, AF, UV, IR Norm: EN 166 Material: Sichtscheibe aus Polycarbonat Scheibe: IR 5.0 Tönung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, 3m schutzbrille grau, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 11990000 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 14,50* | € 17,62* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,16* | € 17,87* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,64* | € 18,39* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,61* | € 18,39* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,17* | € 22,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|