| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1810180300 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260042673501 EAN/GTIN: 4260042673501 |
| | |
|
| | |
| VOSS Elektrikerhelm-6, 1000 Volt Ausführung: • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung • Hochsaugfähiges Schweißband • Seitliche Slots für Gehörschützer • Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz • Seitliche Kinnriemenhalterungen • Größeneinstellung von 51–64 cm Zusatzprüfungen: • Geprüft für niedrige Temperaturen bis –20 °C • 1000 V AC, elektrische Isolierung • Einsatzdauer bis 5 Jahre Norm: Schutzhelm nach EN 50365 (0682 Teil 321):2002–11 (Doppeldreieck) Material: Polyethylen (PE) Weitere Informationen: | | Farbe: | signalblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, 10180300, Helme, Helm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,68* | € 8,68* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,10* | € 10,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,02* | € 11,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,74* | € 12,36* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,76* | € 13,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|