Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP Master 6,apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP Master 6,apfelgrün
Schutzhelm INAP Master 6,apfelgrün
Schutzhelm INAP Master 6,apfelgrün
Artikel-Nr.:
     214A-1810151200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260042670937
EAN/GTIN:
     4260042670937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
VOSS Schutzhelm INAP-Master Ausführung: • Umlaufendes Schweißband • Seitliche Kinnriemenhalterungen • Seitliche 30-mm-Slots für Gehörschutz • Bis –20 °C temperaturbeständig • Kopfgröße von 51–64 cm einstellbar, auch halbe Größen Norm: EN 397 Material: Polyethylen (PE) Gewicht Helmschale: ca. 255 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6
Farbe:
apfelgrün
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, 10151200, QR4476584, Helme, Helm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
5
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 6,16*
2 Tage
37
10
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,42*
1 Tag
142
10
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 7,83*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 8,29*
Lager 214
87
1
€ 4,30*
ab € 6,45*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,31*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,61*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,54*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,33*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.