Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP Master 4,signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzhelm INAP Master 4,signalweiß
Schutzhelm INAP Master 4,signalweiß
Schutzhelm INAP Master 4,signalweiß
Artikel-Nr.:
     214A-1810141100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260042670623
EAN/GTIN:
     4260042670623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
VOSS Schutzhelm INAP-Master Ausführung: • Umlaufendes Schweißband • Seitliche Kinnriemenhalterungen • Seitliche 30-mm-Slots für Gehörschutz • Bis –20 °C temperaturbeständig • Kopfgröße von 51–64 cm einstellbar, auch halbe Größen Norm: EN 397 Material: Polyethylen (PE) Gewicht Helmschale: ca. 255 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
Farbe:
signalweiß
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, 10141100, QR4476584, Helme, Helm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
255
5
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 5,64*
1 Tag
255
20
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 6,65*
1 Tag
700
10
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,09*
1 Tag
255
1
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,40*
Lager 214
139
1
€ 4,30*
ab € 5,82*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,30*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 27,03*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,58*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,54*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,33*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,66*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.