Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Set PVC mit Kupplung u Stecker NW7,2 transparent 13x3mm 5m RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauch-Set PVC mit Kupplung u Stecker NW7,2 transparent 13x3mm 5m RIEGLER
Schlauch-Set PVC mit Kupplung u Stecker NW7,2 transparent 13x3mm 5m RIEGLER
Schlauch-Set PVC mit Kupplung u Stecker NW7,2 transparent 13x3mm 5m RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094690006
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113757
EAN/GTIN:
     4047322574372
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PVC-Gewebeschlauch-Set Ausführung: Transparenter PVC-Schlauch mit Messing-Anschlüssen. Flexibel, druckbeständig, abriebfest und alterungsbeständig. Temperaturbereich von –20 °C bis +60 °C. Lieferung mit Schnellverschlusskupplung und Einstecktülle NW 7,2.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Außen-Ø:
20 mm
Innen-Ø:
13 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,63*
€ 15,69*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,67*
€ 15,70*
Lager 214
35
1
€ 4,30*
ab € 11,68*
€ 16,00*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 14,98*
€ 19,82*
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 21,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00234* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,78*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,24*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,49*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.51
ab € 0,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.