Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 12-20mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 12-20mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 12-20mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 12-20mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     214-3094230055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W112020
EAN/GTIN:
     4032104002921
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
IDEAL®-Schlauchschelle, Stahl, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12–20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen 12-20 w1, schlauchbinder, schlauchbinder w1, Rohrschelle, Rohr, Bandbreite, Schraube, IDEAL®-Schlauchschelle, Schlauchklemme, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, arrondiert, Bandkante, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Sechskant, spannen, Gehäuse, mm:, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Kreuzschlitz, Schlaucheinbindung, Ideal®-Schlauchschelle, Schelle, Werkstoff, Schlauchschellenband, Spannbandschelle, Spannung, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, DIN3017, IDEAL-Spannbandschelle, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, Schlauch-Schelle, IDEAL-Schelle, Schneckengewindeschelle, Schneckengewinde, 3094230055, 94230055
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1245
100
€ 4,90*
ab € 0,3041*
€ 0,4041*
2 Tage
1245
100
Frei Haus
ab € 0,307*
€ 0,407*
9 Tage
1357
100
€ 4,30*
ab € 0,3537*
€ 0,4883*
Lager 214
1357
1
€ 4,30*
ab € 0,3057*
€ 0,502*
5 Tage
1133
1
€ 4,79*
ab € 0,2968*
€ 0,5168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4888*
€ 0,58167
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4857*
€ 0,57798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4257*
€ 0,50658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4057*
€ 0,48278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3557*
€ 0,42328
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3057*
€ 0,36378
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.