Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 12-20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 12-20mm
Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 12-20mm
Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 12-20mm
Ideal Schlauchschelle 12 W1 Spannbereich 12-20mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032104002921
Hersteller:
     Schlemper
Herst.-Nr.:
     W112020
EAN/GTIN:
     4032104002921
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Werkstoff W1
Weitere Informationen:
Größe:
20
Breite:
12 mm
Abmessung/Spannbereich:
12–20 mm
Abmessung/Bandbreite mm:
12–20/12
Spannbereich:
12–20 mm
Bandbreite x Bandstärke:
12 x 0,8 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
926
100
€ 6,90*
ab € 0,3041*
€ 0,4041*
2 Tage
926
100
Frei Haus
ab € 0,334*
€ 0,4405*
Lager 7
887
1
€ 4,79*
ab € 0,2968*
€ 0,4768*
9 Tage
951
100
€ 4,30*
ab € 0,3537*
€ 0,4883*
5 Tage
951
1
€ 4,30*
ab € 0,3057*
€ 0,502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4768*
€ 0,56739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4168*
€ 0,49599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3968*
€ 0,47219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3568*
€ 0,42459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.