Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerklinge für Profi40 Pack a 10 Stück martor


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Messerklinge für Profi40 Pack a 10 Stück martor
Messerklinge für Profi40 Pack a 10 Stück martor
Messerklinge für Profi40 Pack a 10 Stück martor
Artikel-Nr.:
     214-3074190030
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     7940.60
EAN/GTIN:
     4002632918582
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Stahl-Sicherheitsmesserklinge Ausführung: Lieferung im Spender à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Typ:
Styropor®-Klinge
Modell:
7940
Maße:
71,2 x 17,7 x 0,5 mm
passend für:
SECUNORM 380, 540, SECUBASE 383
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Folienschneider, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklinge folienschneider, abbrechklinge 17mm, Ersatzklingen, Martor, QR5058236, Sicherheitsmesser-Ersatzklinge, Messer, Sicherheitsmesserklinge, Sicherheits-Schneidwerkzeuge, Ersatz-Klinge, Cutter, Ersatzklinge, Klinge, Messer-Klinge, Schneidwerkzeuge, Klinge für Sicherheitsmesser, Zubehör für Sicherheitsmesser, 4002632918582, 3074190030, 74190030
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
644
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 4,78*
1 Tag
644
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,93*
€ 5,63*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 5,75*
2 Tage
308
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 5,76*
Lager 214
311
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,01*
€ 5,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,401* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.