Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3064820300 Herst.-Nr.: 05057695001 EAN/GTIN: 4013288157751 |
| |
|
| | |
| Bit-Sortiment Bit-Check 6 Impaktor 1 Ausführung: Mit Impaktor-Bits im Kunststoffhalter. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Durch die Diamantbeschichtung werden „Cam-Out-Kräfte“, die einen hohen Anpressdruck beim Schraubvorgang erfordern, reduziert. Durch die Impaktor-Technologie längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. Satzinhalt: 2 Bits Kreuzschlitz PH 2; 3 2 Bits Kreuzschlitz PZ 2; 3 2 Bits Innen-TORX® T 25; 30 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6-teilig | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera einhand-knarrensatz 1/4", bit-satz wera, bit satz, Kreuzschlitz, Impaktor, QR4305967, Bitsortiment, PH/PZ, Bit, Mini-Check, Innen-TORX®, Bit-Sortimente, Wera, 4013288157751, 3064820300, 64820300 |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,99* | € 13,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,69* | € 14,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,24* | € 14,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,52* | € 14,56* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,46* | € 14,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,46* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|